Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Schaftfräser Typ 3049 6 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9030490060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9030490060000
EAN/GTIN:
     4031093367271
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Schaftfräser Typ 3049 6 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3049 | N mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,12*
€ 90,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.