Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Schaftfräser Typ 3049 10 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9030490100000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9030490100000
EAN/GTIN:
     4031093367295
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Schaftfräser Typ 3049 10 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3049 | N mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
72 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,49*
€ 130,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,46*
€ 124,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,87*
€ 121,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.