Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Typ 3059 6 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9030590060000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9030590060000
EAN/GTIN:
     4031093646178
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Schaftfräser Typ 3059 6 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3059 | W mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Zähneanzahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
e8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,10*
€ 66,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.