Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Typ 3304 4 mm DIN 6528RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033040040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033040040000
EAN/GTIN:
     4031093376433
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Schaftfräser Typ 3304 4 mm DIN 6528RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3304 | N mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 6528
Gesamtlänge:
50 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
4
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.