Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Typ 3304 16 mm DIN 6528RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033040160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033040160000
EAN/GTIN:
     4031093376617
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Schaftfräser Typ 3304 16 mm DIN 6528RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3304 | N mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 6528
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,96*
€ 293,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,43*
€ 292,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,53*
€ 279,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.