Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Typ 3319 4 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033190040000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033190040000
EAN/GTIN:
     4031093675130
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM Schaftfräser Typ 3319 4 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3319 | W mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
11 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 9,95*
ab € 23,55*
€ 32,67*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 29,62*
€ 39,96*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,71*
€ 54,89*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,24*
€ 62,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,92*
€ 59,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.