Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Schaftfräser Typ 3319 16 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033190160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033190160000
EAN/GTIN:
     4031093675192
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM Schaftfräser Typ 3319 16 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3319 | W mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 9,95*
ab € 103,86*
€ 128,50*
14 Tage
1
€ 6,99*
ab € 130,22*
€ 159,77*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 136,11*
€ 167,31*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,07*
€ 205,94*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,94*
€ 245,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.