Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Schaftfräser Typ 3340 8 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033400080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033400080000
EAN/GTIN:
     4031093376945
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
PM HSS-E Schaftfräser Typ 3340 8 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3340 | NRf mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
69 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,91*
€ 72,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.