Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Schaftfräser Typ 3347 8 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033470080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033470080000
EAN/GTIN:
     4031093377768
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Schaftfräser Typ 3347 8 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3347 | NR mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 844L
Gesamtlänge:
88 mm
Schneidenlänge:
38 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,26*
€ 72,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.