Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Schaftfräser Typ 3347 16 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033470160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033470160000
EAN/GTIN:
     4031093377812
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Schaftfräser Typ 3347 16 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3347 | NR mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 844L
Gesamtlänge:
123 mm
Schneidenlänge:
63 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,95*
€ 110,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,78*
€ 93,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.