Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3359 2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9033590020000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9033590020000
EAN/GTIN:
     4031093718158
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3359 2 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3359 | H mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
3 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 9,95*
ab € 30,90*
€ 41,94*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,28*
€ 42,41*
16 Tage
11
€ 6,99*
ab € 38,62*
€ 52,24*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,29*
€ 69,05*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,05*
€ 82,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,59*
€ 79,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,29*
€ 63,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.