Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Schaftfräser Typ 3428 16 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9034280160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034280160000
EAN/GTIN:
     4031093378895
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Schaftfräser Typ 3428 16 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3428 | N mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.