Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Schaftfräser Typ 3433 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9034330180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9034330180000
EAN/GTIN:
     4031093379373
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Schaftfräser Typ 3433 18 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3433 | N mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
141 mm
Schneidenlänge:
80 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
blank
Toleranzfeld:
k10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,61*
€ 278,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,16*
€ 263,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.