Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 6 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035610060100
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035610060100
EAN/GTIN:
     4031093718592
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 6 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3561 | N mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
6
Schneidenradius:
mit
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
€ 9,95*
ab € 16,63*
€ 23,70*
14 Tage
3
€ 6,99*
ab € 21,60*
€ 29,99*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,57*
€ 54,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,13*
€ 62,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,85*
€ 55,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.