Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 10 mm DIN 6527L Nr. 9035610100100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035610100100
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035610100100
EAN/GTIN:
     4031093718653
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3561 10 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3561 | N mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
72 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
mit
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 9,95*
ab € 33,61*
€ 45,84*
14 Tage
2
€ 6,99*
ab € 43,34*
€ 58,50*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,85*
€ 100,54*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,77*
€ 116,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,41*
€ 113,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.