Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3562 8 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9035620080200
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9035620080200
EAN/GTIN:
     4031093718837
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3562 8 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3562 | N mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Zähnezahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
8
Schneidenradius:
mit
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 9,95*
ab € 32,34*
€ 42,56*
3 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,53*
€ 53,05*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 73,05*
€ 92,27*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,55*
€ 105,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,75*
€ 102,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,05*
€ 86,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.