Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3630 16 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036300160000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036300160000
EAN/GTIN:
     4031093676014
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3630 16 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3630 | NH mm
Durchmesser:
16 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HB
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Weitere Suchbegriffe: Stabfräser, Trapezzahnfräser, VHM-Schaftfräser, VHM-Fräser, fräser mit schaft, RF 100 F - Ratiofräser Inox, 3630
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 371,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,72*
€ 518,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,75*
€ 464,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,58*
€ 457,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.