Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PM HSS-E Schaftfräser Typ 3660 11 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036600110000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036600110000
EAN/GTIN:
     4031093385138
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
PM HSS-E Schaftfräser Typ 3660 11 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3660 | NRf mm
Durchmesser:
11 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
79 mm
Schneidenlänge:
22 mm
Zähneanzahl:
4
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
HSS-E-PM
Schaft-Durchmesser:
12
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
k12
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,98*
€ 168,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,98*
€ 154,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.