Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3663 13 mm DIN 327RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036630130000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036630130000
EAN/GTIN:
     4031093385657
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3663 13 mm DIN 327RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3663 | N mm
Durchmesser:
13 mm
Norm:
DIN 327
Gesamtlänge:
73 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
12
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
e8/h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,52*
€ 102,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,65*
€ 99,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.