Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3664 6,75 mm DIN 844K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036640067500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036640067500
EAN/GTIN:
     4031093646741
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3664 6,75 mm DIN 844K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3664 | N mm
Durchmesser:
6,75 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
66 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Zähnezahl:
3
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
e8/h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,08*
€ 70,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,62*
€ 66,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.