Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3664 7 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036640070000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036640070000
EAN/GTIN:
     4031093385831
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3664 7 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3664 | N mm
Durchmesser:
7 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
66 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Zähnezahl:
3
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
e8/h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.