Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3664 18 mm DIN 844RN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036640180000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036640180000
EAN/GTIN:
     4031093385954
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
M42 Fire-Bohrnutenfräser Typ 3664 18 mm DIN 844RN - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3664 | N mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
DIN 844K
Gesamtlänge:
92 mm
Schneidenlänge:
32 mm
Zähnezahl:
3
Schaft:
DIN 1835-B
Schneidstoff:
M42
Schaft-Durchmesser:
16
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
e8/h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,02*
€ 144,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,67*
€ 143,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,51*
€ 139,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,37*
€ 134,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.