Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3677 5,5 mm DIN 6528


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036770055000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036770055000
EAN/GTIN:
     4031093676434
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Bohrnutenfräser Typ 3677 5,5 mm DIN 6528 - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3677 | N mm
Durchmesser:
5,5 mm
Norm:
DIN 6528
Gesamtlänge:
57 mm
Schneidenlänge:
10 mm
Zähneanzahl:
3
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
5,5
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,88*
€ 81,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,65*
€ 79,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,21*
€ 66,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.