Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire Schaftfräser Typ 3691 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9036910250000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9036910250000
EAN/GTIN:
     4031093745031
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire Schaftfräser Typ 3691 25 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3691 | NH mm
Durchmesser:
25 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidenlänge:
75 mm
Zähnezahl:
10
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
25
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 9,95*
ab € 510,29*
€ 599,08*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,95*
€ 887,51*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,51*
€ 1.056,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 828,18*
€ 985,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 815,49*
€ 970,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,11*
€ 954,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,95*
€ 935,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.