Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM TIALN Kopierfräser Typ 3849 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9038490080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9038490080000
EAN/GTIN:
     4031093736244
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM TIALN Kopierfräser Typ 3849 8 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3849 | N mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
120 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,50*
€ 307,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,62*
€ 304,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,91*
€ 254,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.