Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM TIALN Kopierfräser Typ 3853 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9038530080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9038530080000
EAN/GTIN:
     4031093736312
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM TIALN Kopierfräser Typ 3853 8 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3853 | N mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
150 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
10
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,86*
€ 386,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,90*
€ 380,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,34*
€ 355,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,46*
€ 323,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.