Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM TIALN Kopierfräser Typ 3854 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9038540080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9038540080000
EAN/GTIN:
     4031093736336
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM TIALN Kopierfräser Typ 3854 8 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3854 | N mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
16 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
8
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,68*
€ 188,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,60*
€ 181,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,90*
€ 171,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,44*
€ 155,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.