Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM TIALN Kopierfräser Typ 3855 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9038550080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9038550080000
EAN/GTIN:
     4031093736374
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM TIALN Kopierfräser Typ 3855 8 mm - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3855 | N mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
Werksnorm
Gesamtlänge:
100 mm
Schneidenlänge:
7 mm
Zähnezahl:
2
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
8
Schneidenradius:
voll
Oberfläche:
TiAlN
Toleranzfeld:
h8
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,94*
€ 202,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,46*
€ 200,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,73*
€ 181,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,80*
€ 162,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.