Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Fire-Schaftfräser Typ 3887 8 mm DIN 6527L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9038870080000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9038870080000
EAN/GTIN:
     4031093761642
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
VHM Fire-Schaftfräser Typ 3887 8 mm DIN 6527L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
3887 | NF mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
DIN 6527L
Gesamtlänge:
63 mm
Schneidenlänge:
19 mm
Zähnezahl:
4
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Schaft-Durchmesser:
7,7
Schneidenradius:
ohne
Oberfläche:
FIRE
Toleranzfeld:
h10
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,16*
€ 241,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,08*
€ 232,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,84*
€ 216,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,93*
€ 196,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.