Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8510 18,9 mm DIN 6537K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9085100189000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085100189000
EAN/GTIN:
     4049844029736
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8510 18,9 mm DIN 6537K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8510 | RT 100 VA
Durchmesser:
18,9 mm
Norm:
DIN 6537K
Gesamtlänge:
131 mm
Schneidenlänge:
79 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 694,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 820,46*
€ 976,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,68*
€ 951,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,80*
€ 894,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,28*
€ 866,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 694,38*
€ 826,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.