Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8511 4,7 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9085110047000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085110047000
EAN/GTIN:
     4049844029446
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8511 4,7 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8511 | RT 100 VA
Durchmesser:
4,7 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
74 mm
Schneidenlänge:
36 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,06*
€ 229,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,34*
€ 227,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,89*
€ 221,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,28*
€ 212,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,91*
€ 185,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.