Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8511 4,9 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9085110049000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085110049000
EAN/GTIN:
     4049844029415
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8511 4,9 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8511 | RT 100 VA
Durchmesser:
4,9 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
82 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,55*
€ 107,79*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,55*
€ 190,03*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,03*
€ 226,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,51*
€ 224,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,31*
€ 216,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,97*
€ 208,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,55*
€ 186,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.