Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8511 14 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9085110140000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085110140000
EAN/GTIN:
     4049844028432
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8511 14 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8511 | RT 100 VA
Durchmesser:
14 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
124 mm
Schneidenlänge:
77 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,04*
€ 510,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,15*
€ 509,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,20*
€ 478,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,52*
€ 461,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,06*
€ 428,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.