Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8511 14,29 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9085110142900
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085110142900
EAN/GTIN:
     4049844028418
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8511 14,29 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8511 | RT 100 VA
Durchmesser:
14,29 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
133 mm
Schneidenlänge:
83 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 460,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,88*
€ 655,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 549,70*
€ 654,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,80*
€ 606,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,76*
€ 586,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,71*
€ 548,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.