Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8524 4,65 mm DIN 6537K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9085240046500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9085240046500
EAN/GTIN:
     4049844084544
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8524 4,65 mm DIN 6537K - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8524 | RT 100 HF
Durchmesser:
4,65 mm
Norm:
DIN 6537K
Gesamtlänge:
66 mm
Schneidenlänge:
24 mm
Schaft:
DIN 6535-HA
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
Signum
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
keine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,19*
€ 126,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,59*
€ 120,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,20*
€ 118,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.