Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8611 5,3 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9086110053000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9086110053000
EAN/GTIN:
     4049844026360
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8611 5,3 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8611 | RT 100 VA
Durchmesser:
5,3 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
82 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,74*
€ 236,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,33*
€ 228,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,81*
€ 191,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.