Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8611 5,55 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9086110055500
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9086110055500
EAN/GTIN:
     4049844026339
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8611 5,55 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8611 | RT 100 VA
Durchmesser:
5,55 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
82 mm
Schneidenlänge:
44 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
TiAlN-nanoA
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,80*
€ 235,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,05*
€ 233,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,54*
€ 227,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,37*
€ 217,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.