Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8621 7 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9086210070000
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9086210070000
EAN/GTIN:
     4049844081246
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8621 7 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8621 | RT 100 HF
Durchmesser:
7 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
91 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
Signum
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 176,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,04*
€ 254,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,07*
€ 247,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,28*
€ 233,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,99*
€ 210,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.