Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8621 7,54 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9086210075400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9086210075400
EAN/GTIN:
     4049844081178
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8621 7,54 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8621 | RT 100 HF
Durchmesser:
7,54 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
91 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
Signum
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,46*
€ 274,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,46*
€ 225,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.