Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM Ratiobohrer Typ 8621 7,94 mm DIN 6537L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245Y-GUEH9086210079400
Hersteller:
     Gühring
Herst.-Nr.:
     9086210079400
EAN/GTIN:
     4049844081123
Suchbegriffe:
Bohrer DIN 6537
DIN 6537
DIN 6537 Bohrer
DIN 6537 Hochleistungsbohrer
VHM Ratiobohrer Typ 8621 7,94 mm DIN 6537L - Fabrikat: Gühring
Weitere Informationen:
Typ:
8621 | RT 100 HF
Durchmesser:
7,94 mm
Norm:
DIN 6537L
Gesamtlänge:
91 mm
Schneidenlänge:
53 mm
Schaft:
DIN 6535-HE
Schneidstoff:
VHM
Spitzenwinkel:
140°
Oberfläche:
Signum
Toleranzfeld:
m7
Innenkühlung:
axial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,06*
€ 274,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,68*
€ 267,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,90*
€ 252,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,01*
€ 224,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.