Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-BOSCH2608577146 Herst.-Nr.: 2608577146 EAN/GTIN: 3165140881760 |
| |
|
| | |
| Impact Control HSS Bohrerset, HSS-Spiralbohrer-Set Impact Control, Der HSS-Spiralbohrer Impact Control ermöglicht besonders mit Schlagbohrern beste Bohrarbeiten in Metall, Der extrem widerstandsfähige Körper ist sehr robust, Der Spiralbohrer ist aus massivem Metall präzisionsgefräst und geschliffen, die Spiralnut ist oxidbeschichtet, Die Oberflächeneigenschaften ermöglichen glattes Bohren bei geringerem Verschleiß, Er eignet sich für legierten und unlegierten Stahl, Gussstahl, Gusseisen, Sintereisen, Nichteisenmetalle, Metallblech und Kunststoff, Dieser Bohrer ist kompatibel mit Sechskantschaftsystemen (1/4-Zoll) und kann universell mit Bohrschraubern, Schlagschraubern und Bohrständern verwendet werden, Nach DIN 338 gefertigt, Bohrertyp N (kleiner Seitenspanwinkel) mit Spitzenwinkel 135 Grad und Durchmessertoleranz h8, Das Set enthält: 8 HSS-Bohrer mit Durchmesser: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm, Gesamtlänge: 60 / 72 / 83 / 91 / 98 / 109 / 117 / 133 mm, Fabrikat: Bosch Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,35 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer-Satz, Metallbohrersatz, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, Schlagbohrer-Satz, Steinbohrer-Satz, steinbohrer-satz bosch, din 338, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 25,71* | | | | Lager 245 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 21,15* | € 26,42* | | | | | | 11 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,49* | € 26,76* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,55* | € 27,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 20,55* | € 27,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 158,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|