| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-MAKITADCL284FRF Herst.-Nr.: DCL284FRF EAN/GTIN: 0088381781213 |
| |
|
| | |
| Starker Handstaubsauger mit einstellbarer Saugleistung von 20-125 W. Sehr leiser Betrieb durch neu konzipierte Luftstromstruktur. Hohe Saugkraft von 180 mbar und großes Luftvolumen von 1,2 m3/min. Ideal zur Beseitigung von Staub und Schmutz bspw. in Autos oder Treppenhäusern. Beutellos, durch Verzicht auf einen Staubsack, wird der Behälter einfach ausgekippt. Spezifikationen: Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.; Technische Details: Akkuspannung 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Luftvolumen 1,2 m³/min; Max. Unterdruck 180 mbar; Behältervolumen Staub max. 0,73 L; Produktgewicht 1,6 kg; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,3 - 1,6 kg; Produktabmessung (L x B x H) 503 x 113 x 153 mm; Leistung 20 - 125 W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, Boden-Staubsauger, Bodensauger, Bodenstaubsauger, Trockensauger, Handsauger, Handstaubsauger, Stielsauger, Stielstaubsauger, Absaugmobil, Asbestsauger, Feinstaubsauger, Gefahrstoffsauger, Gewerbesauger, Industrie-Sauger, Industrie-Staubsauger, Industriesauger, Industriestaubsauger, Sicherheits-Sauger, Sicherheitssauger, Sicherheitsstaubsauger, Werkstattsauger, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, Beutellose Bodenstaubsauger, Beutellose Sauger, Zyklon-Sauger, Zyklon-Staubsauger, Zyklonsauger, Zyklonstaubsauger, beutellose Staubsauger, akkusauger makita, akku staubsauger, handsauger akku, Makita |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 216,45* | € 235,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 226,64* | € 250,53* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 229,50* | € 250,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 245,81* | € 266,62* | | | | Lager 245 | | | | | | Frei Haus | ab € 238,64* | € 268,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|