Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Rasenmäher 2x18V / 5,0 Ah, 2 Akkus DLM480PT2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADLM480PT2
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DLM480PT2
EAN/GTIN:
     0088381756679
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Geräuscharmer Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen. Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb. Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm. Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß. 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf. Spezifikation: Soft-Start für weiches Anlaufen; Erhöhte Grasaufnahme; Zweistufig einstellbare Griffhöhe; Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise; Technische Details: Akkuspannung 2 x 18 V; Akkusystem LXT; Akkuschutzsystem; Leerlaufdrehzahl 3100 min?¹; Schnitthöhenverstellung 8; Schnittbreite 48 cm; Ideale Flächenleistung (bis zu) 650 m² ; Schnitthöhenverstellung zentral 20 - 100 mm; Durchmesser des Hinterrades 23 cm; Durchmesser des Vorderrades 18 cm; Grasfangkorb 62 L; Mähen, Sammeln; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 24,5 - 26,8 kg; Produktabmessung (L x B x H) 1690 - 1740 x 530 x 930 - 1060 mm; Maße gefaltet (LxBxH) 580 x 530 x 870 mm; Laufzeit 18V / 6.0 Ah x228 min
Weitere Suchbegriffe: akku-mäher makita, akku mäher, Makita
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 656,21*
€ 743,29*
€ 65,00*
ab € 657,55*
€ 746,29*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 651,47*
€ 762,82*
Frei Haus
ab € 685,52*
€ 777,37*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 662,73*
€ 786,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 786,80*
€ 936,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,25*
€ 884,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,06*
€ 869,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 708,56*
€ 843,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,73*
€ 788,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.