Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Winkelschleifer 18V (ohne Akku, ohn DMC300Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     245Z-MAKITADMC300Z
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DMC300Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
akku-winkelschleifer makita
akku winkelschleifer
Sehr handlicher Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für den Einsatz an schwer zugänglichen Stellen. Für Schleif- und Trennarbeiten bspw. im Kfz-Handwerk, im Klima- und Lüftungsbau oder Sanitärhandwerk. Für Scheibendurchmesser bis 76 mm, zum Trennen von Rohren oder Blechen in schwer erreichbaren Bereichen. Auch Trennscheiben für Fliesen einsetzbar. Mit AFT und Motorbremse. Mit LED zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs.; Spezifikationen: XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen; Mit Motorbremse; Gummierter Griff für mehr Komfort bei der Arbeit; LED mit Vor- und Nachglimmfunktion zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs; Mit Konstantelektronik für gleichbleibende Drehzahl auch unter Last; Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.; Technische Details: Akkuspannung 18 V; Akkusystem LXT; Bürstenloser Motor; Leerlaufdrehzahl 20000 min?¹; Max. Schnitttiefe 16 mm; Motorbremse; Gewicht inkl. Akku (EPTA) 1,2 - 1,7 kg; Produktabmessung (L x B x H) 271 x 104 x 182 mm; Bohrung 9,5 / 10 mm; Sägeblatt 76 mm; Produktgewicht 0,82 kg; Schallleistungspegel (LWA) 99 dB(A); Schalldruckpegel (LpA) 88 dB(A); K-Wert Geräusch 3 dB(A); Vibration = 3,0 m/s²; K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Weitere Suchbegriffe: Makita
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 96,75*
€ 118,48*
Frei Haus
ab € 109,52*
€ 133,99*
8 Tage
11
€ 5,99*
ab € 108,06*
€ 135,91*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,24*
€ 137,78*
Lager 245
unbekannt
€ 7,90*
ab € 109,39*
€ 140,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,31*
€ 157,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,82*
€ 144,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.