Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245Z-WIHA39178 Herst.-Nr.: 39178 EAN/GTIN: 4010995391782 |
| |
|
| | |
| 7043Z 2,0 x 90 mm Fabrikat: Wiha Weitere Informationen: | | Gewicht: | 10,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wiha innensechskant-bit-satz, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant 90mm, Werkzeug |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 3,86* | € 5,71* | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,20* | € 5,85* | | | | Lager 245 | | | | 5 | | € 7,90* | ab € 4,32* | € 5,99* | | | | | | 21 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,53* | € 6,30* | | | | | | | | 5 | | € 4,80* | ab € 4,56* | € 6,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 29,95* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|