Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standard-Bit, Innensechskant, Form E 6,3, 2,0 mm, 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Standard-Bit, Innensechskant, Form E 6,3, 2,0 mm, 90 mm
Standard-Bit, Innensechskant, Form E 6,3, 2,0 mm, 90 mm
Artikel-Nr.:
     283-805648
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     39178
EAN/GTIN:
     4010995391782
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
Bit (Pozidriv)
- hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet - Antrieb 1/4"-Sechskant - DIN 3126, ISO 1173 - Größe 2,0 mm - Länge 90 mm - Form E 6,3
Weitere Informationen:
Größe:
2,0 mm
Länge:
90 mm
Form:
E 6,3
Weitere Suchbegriffe: Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (TriWing), Bit TriWing, TriWing-Bit, Innensechskant-Bit-Satz, wiha innensechskant-bit-satz, innensechskant-bit-satz, bit innensechskant 90mm, Biteinsatz, Biteinsätze, Schraubeinsatz, Schraubeinsätze, Standard-Bit
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,90*
ab € 3,86*
€ 5,71*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 4,20*
€ 5,85*
19 Tage
unbekannt
5
€ 7,90*
ab € 4,32*
€ 5,99*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 4,53*
€ 6,30*
Lager 283
5
€ 4,80*
ab € 4,56*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.