Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
PU-Schlauch, superleicht, schwerentflammbar, antistatisch; Ø 100mm; L:10m; PROTAPE® PUR 301 AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645051103
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     301-0100-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645051103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatik-Schlauch
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Chemienormschlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superleicht, mikrobenfest + schwerentflammbar Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung
  • Absaugarm
  • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Tierstall: Belüftung
  • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Faltenbalg, Kompensator
Eigenschaften:
  • superleichte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • mikrobenfest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • schwerentflammbar nach: UL94-HB
  • schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase)
  • erfüllt die Sicherheitsauflagen der deutschen Holz-BG
  • gemäß DIN 26057 Typ 1
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Medium:
Staub | Gas
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
1.62 (8.86) Inches HG
Überdruck (IN) DIN 26057:
3.55 (10.35) psi
Überdruck DIN 26057:
0,245 (0,71) bar
Biegeradius:
58 mm
Ø-Außen:
108 mm
Gewicht:
0,510 kg/m
Ø-Innen:
100 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,055 (0,30) bar
Durchmesserbereich:
4" / 100-102mm
Länge_m:
10 m
Marke:
PROTAPE®
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 12,305*
€ 15,155*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,362*
€ 18,02*
1 Tag
4040
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,74*
€ 19,58*
2 Tage
3726
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,69*
€ 19,80*
Lager 2462
3310
10
pro Stück
€ 9,80*
ab € 17,43*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,5378
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,43*
€ 20,7417
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 17,43* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 206,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.