Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
PU-Lebensmittelschlauch, leicht und verstärkt; Ø 75mm; L:5m; PROTAPE® PUR 330 FOOD
Artikel-Nr.:
     2462-4049645071156
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     330-0075-0000-0000000500
EAN/GTIN:
     4049645071156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FDA Schlauch
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • Absaugarm
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften:
  • leichte und verstärkte Ausführung
  • hochflexibel + stauchbar 3:1
  • abriebfest
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
  • Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Biegeradius:
46 mm
Ø-Außen:
83 mm
Ø-Innen:
75 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Unterdruck DIN26057:
0,145 (0,40) bar
Länge_m:
5 m
Marke:
PROTAPE®
Medium:
Gas | Staub
Überdruck DIN 26057:
0,550 (1,42) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
4.28 (11.66) Inches HG
Gewicht:
0,53 kg/m
Überdruck (IN) DIN 26057:
8.00 (20.60) psi
Durchmesserbereich:
3" / 75-76mm
Temp. max. Celsius:
90
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2462
unbekannt
€ 9,80*
ab € 90,98*
€ 110,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 91,95*
€ 114,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,04*
€ 123,28*
1 Tag
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,91*
€ 167,01*
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 110,32*
€ 131,28
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 108,03*
€ 128,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 102,99*
€ 122,56
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 101,06*
€ 120,26
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 90,98*
€ 108,27
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 18,196* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.