Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2462-4049645071859 Herst.-Nr.: 330-0080-0000-0000001500 EAN/GTIN: 4049645071859 |
| | |
|
| | |
| Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, leicht Anwendungen: - flexibler Schlauch für Gase und für abrasive Stäube, Pulver, Fasern
- Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
- Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
- Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
- Absaugarm
- Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
- Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
Eigenschaften: - leichte und verstärkte Ausführung
- hochflexibel + stauchbar 3:1
- abriebfest
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 durch ein unabhängiges Prüfinstitut für den gesamten Schlauch, Polyurethan lebensmittelecht nach: FDA 21 CFR 177.2600 und 178.2010
- Zulassung nach EU-Verordnung 10/2011 (Lebensmittelsimulanzien A, B, C oder E und D2) sowie EG 1935/2004
- geruchs- und geschmacksfrei
- mikroben- und hydrolysefest
- gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
- sehr gute Kälteflexibilität
- Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
- RoHS konform
Temperaturbereich: - -40°C bis 90°C
- kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen: | | Marke: | PROTAPE® | Gewicht: | 0,57 kg/m | Medium: | Staub | Gas | Überdruck (IN) DIN 26057: | 7.45 (19.30) psi | Durchmesserbereich: | - / 80mm | Länge_m: | 15 m | Ø-Innen: | 80 mm | Temp. max. Celsius: | 90 | Unterdruck (in)es HG DIN26057: | 3.99 (10.34) Inches HG | Biegeradius: | 48 mm | Ø-Außen: | 88 mm | Überdruck DIN 26057: | 0,515 (1,33) bar | Temp. min. Celsius: | -40 | Unterdruck DIN26057: | 0,135 (0,35) bar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 17,42667* | € 20,18* | | | | | 5 Tage | | | 15 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 17,74734* | € 20,37734* | | | | Lager 2462 | | | | 15 | | pro Stück | € 9,80* | ab € 19,41534* | € 22,07534* | | | | | | 3 Tage | | | 15 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 19,81* | € 23,54* | | | | | 1 Tag | | | 15 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,23* | € 23,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2462 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 19,41534* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück | Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 331,1301* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2462 | | Versand: Lager 2462 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 870,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|