Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Lebensmittelschlauch, mittelschwer, antistatisch; Ø 32mm; L:10m; AIRDUC® PUR 350 FOOD-AS
Artikel-Nr.:
     2462-4049645111166
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     350-0032-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645111166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
FDA Schlauch
Förderschlauch
Antistatischer Lebensmittelschlauch und Pharmaschlauch, mittelschwer Anwendungen:
  • flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase
  • Lebensmittelindustrie, Pharmaindustrie: Lebensmittel, Pharmazeutika
  • Förderung von z.B. Reis, trockene Lebensmittel, Getreideprodukte, Zucker, Milchpulver, Pulver, Kaffee, Tee, Getreide, Mehl, gefrorene Lebensmittel
  • Mischer, Trockner, Verpackungsmaschine, Big-Bag Befüllung und Entleerung, Mühle
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine
  • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft
  • Medizingerät/ Medizintechnik, Gesundheitswesen: Kabelschutzschlauch, Luftschlauch, Absaugschlauch
  • Kommunalfahrzeug: Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/ Laubsammler
Eigenschaften:
  • mittelschwere Ausführung
  • hoch abriebfest
  • Wandung lebensmittelecht nach: EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600
  • geruchs- und geschmacksfrei
  • mikroben- und hydrolysefest
  • gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand < 10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • gemäß DIN 26057 Typ 2
  • Herstellungsprozess gemäß GMP EC 2023/2006
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -40°C bis 90°C
  • kurzzeitig bis 125°C
Weitere Informationen:
Durchmesserbereich:
1.25" / 32mm
Marke:
AIRDUC®
Ø-Innen:
32 mm
Temp. max. Celsius:
90
Biegeradius (Schlauchmitte):
43 mm
Gewicht:
0,270 kg/m
Überdruck (IN) DIN 26057:
28.00 (62.30) psi
Unterdruck DIN26057:
0,590 (1,00) bar
Biegeradius:
27 mm
Ø-Außen:
39 mm
Temp. min. Celsius:
-40
Länge_m:
10 m
Überdruck DIN 26057:
1,930 (4,29) bar
Unterdruck (in)es HG DIN26057:
17.42 (29.53) Inches HG
Medium:
Feststoffe | Gas | Staub
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
76
10
pro Meter
€ 7,95*
ab € 10,601*
€ 13,291*
6 Tage
450
10
pro Meter
€ 5,99*
ab € 11,73*
€ 14,77*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,066*
€ 14,776*
3 Tage
460
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 12,20*
€ 14,89*
Lager 2462
450
10
pro Meter
€ 9,80*
ab € 14,082*
€ 17,252*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 17,252*
€ 20,52988
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,972*
€ 19,00668
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,082*
€ 16,75758
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 172,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2462
Versand: Lager 2462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 870,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2462
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.